• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Reflector tip baghetă cu acum. LED-uri, Tip: 260

Cod articol.: 081449 260
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
739 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Reîncărcabilă da
Clasă de protecție IP IP42
Clasă de protecție IK IK10
Reglabil la infinit nu
Numărul de niveluri de lumină 3
Flux luminos min. ϕ 40 lm
Flux luminos max. ϕ 400 lm
Durată lumină min. 3 h
Durată lumină max. 20 h
Zona EX nu
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea roşu; negru
Tip de protecție / clasa de protecție Clasă de protecție IK; Gradul de protecție IP
Tip produs Lampă de lucru
Lungimea totală L 260 mm
Recomandat pentru zona EX nu
Greutate totală 94 g
Tip de fixare Magnet
Luminozitate reglabilă da
Corpuri de iluminat înlocuibile nu
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 081449 260
EAN / GTIN 4069515008563
Număr producător 081449 260
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lampă tip baghetă, cu LED şi acumulator, de buzunar, robustă, îngustă, cu suprafaţă cauciucată, magnet de fixare şi LED suplimentar pe capul lămpii. 3 poziţii diferite de iluminare (spot, strălucitoare, slabă). Poate fi reîncărcată prin interfaţa USB-C. Ideală ca lampă de control în spaţii înguste.

Funcţionare:

IP42: protecţie la stropirea cu apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° faţă de poziţia normală de exploatare şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Lampă incandescentă cu LED și acumulatori pentru zone de lucru înguste.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Protejat împotriva contactului și a picăturilor de apă în conformitate cu IP 42.
  • Protecţie la impact conform IK 10.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu se recomandă pentru a fi utilizată de copii.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui sau la flacără deschisă.
  • În cazul în care carcasa este deteriorată, nu mai utilizați lanterna.
  • Nu deschideți carcasa.
  • Nu înlocuiţi corpul de iluminat.