{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de batteries incluses | 1 pc. | |
| Batterie remplaçable | non | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Rechargeable | oui | |
| Indice de protection IP | IP42 | |
| Indice de protection IK | IK10 | |
| Variateur de lumière progressif | non | |
| Nombre de niveaux d’éclairage | 3 | |
| Flux lumineux max. ϕ | 400 lm | |
| Durée d’éclairage min. | 3 h | |
| Durée d’éclairage max. | 20 h | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Couleur | noir | |
| Indice de protection / Classe de protection | indice de protection IK; Degré de protection IP | |
| Type de produit | lampes de travail | |
| Longueur totale L | 260 mm | |
| Pour zones EX | non | |
| Matériau | plastique | |
| Poids total | 94 g | |
| Type de fixation | aimant | |
| Antireflets | non | |
| Sans scintillement | non | |
| Luminosité réglable | oui | |
| Mise au point réglable | non | |
| Ampoule interchangeable | non | |
| Type d’éclairage | LED |
| Référence article | 081449 260 | |
| EAN / GTIN | 4069515008563 | |
| Réf. fabricant | 081449 260 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |