{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| IP-skyddsklass | IP 42 | |
| ljusflöde | 400 lm | |
| Ljusflöde steg 2 | 40 lm | |
| brinntid | 3 h - 20 h | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 1 | |
| Batterityp | Litiumjon | |
| totallängd | 260 mm | |
| vikt | 94 g | |
| Produktslag | Arbetsbelysning |
| Artikelnummer | 081449 260 | |
| EAN/GTIN | 4069515008563 | |
| Tillverkarens nummer | 081449 260 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |