{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de proteção IP | IP 42 | |
| Fluxo luminoso | 400 lm | |
| Fluxo luminoso nível 2 | 40 lm | |
| Período de iluminação | 3 h - 20 h | |
| Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
| Número de baterias incluídas | 1 | |
| Tipo de bateria | Ião de lítio | |
| Comprimento total | 260 mm | |
| Peso | 94 g | |
| Tipo de produto | Lanterna de trabalho |
| Número do artigo | 081449 260 | |
| EAN/GTIN | 4069515008563 | |
| Número do fabricante | 081449 260 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |