• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Lámpara LED con batería, Tipo: 260

Número de artículo: 081449 260
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
834 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Batería reemplazable no
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Recargable sí
Clase de protección IP: IP42
Clase de protección IK IK10
Posibilidad de atenuación en continuo no
Número de niveles de luz 3
Flujo luminoso máx. ϕ 400 lm
Tiempo de iluminación mín. 3 h
Tiempo de iluminación máx. 20 h
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color negro
Tipo de protección / clase de protección Clase de protección IK; Grado de protección IP
Tipo de producto Lámpara de trabajo
Longitud total L 260 mm
Aptitud para zonas EX no
Material plástico
Peso total 94 g
Tipo de fijación Imán
Antirreflejos no
Sin parpadeo no
Luminosidad ajustable sí
Enfoque ajustable no
Bombilla intercambiable no
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 081449 260
EAN / GTIN 4069515008563
Número del fabricante 081449 260
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Robusta y delgada linterna LED en forma de barra con batería, con superficie recubierta de goma, imán de sujeción y LED adicional en el cabezal de la lámpara. 3 ajustes de luz diferentes (foco, claro, atenuado). Recargable a través de interfaz USB-C. Ideal como lámpara de inspección en espacios estrechos.

Función:

IP42: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y contra la penetración de cuerpos extraños con ⌀ > 1 mm, pero se deberían mantener alejados las herramientas y los alambres.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Linterna LED recargable para espacios de trabajo reducidos.
  • Para el uso industrial y particular.
  • Protección contra el contacto y el goteo de agua según IP 42.
  • Protección contra golpes según IK 10.

Utilización indebida
  • No es apta para su uso por parte de niños.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición al calor intenso, radiación solar directa o llamas abiertas.
  • No utilizar más en caso de daños en la carcasa.
  • No abrir la carcasa.
  • No sustituir la bombilla.