• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Aku LED tyčové svítidlo, Typ: 260

Artiklové číslo: 081449 260
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
810 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Vyměnitelný akumulátor ne
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Nabíjecí ano
Typ krytí IP IP42
Typ krytí IK IK10
Lze plynule stmívat ne
Počet světelných úrovní 3
Světelný tok max. ϕ 400 lm
Doba svícení min. 3 h
Doba svícení max. 20 h
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Černá
Typ krytí/třída ochrany Typ krytí IK; Stupeň krytí IP
Druh produktu Pracovní svítilna
Celková délka L 260 mm
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ne
Materiál plast
Hmotnost celkem 94 g
Typ upevnění Magnet
Bez oslnění ne
Bez blikání ne
Svítivost nastavitelná ano
Nastavitelné zaostření ne
Výměnné osvětlovací těleso ne
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081449 260
EAN / GTIN 4069515008563
Číslo výrobce 081449 260
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Robustní, úzká akumulátorová kapesní tyčová LED svítilna s pogumovaným povrchem, přidržovacím magnetem a přídavnými LED na hlavě svítilny. 3 různá nastavení osvětlení (bodové, jasné, tlumené). Dobíjení přes rozhraní USB-C. Ideální jako inspekční svítilna ve stísněných prostorách.

Funkce:

IP42: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀> 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Warning:

Stanovené použití
  • LED akumulátorové tyčové světlo do úzkých pracovních oblastí.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Ochrana proti dotyku a kapající vodě podle IP 42.
  • Podle VCH 10 odolné proti nárazům.

Nesprávné použití
  • Není vhodné pro použití dětmi.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímému slunečního záření nebo otevřenému ohni.
  • V případě poškození pouzdra již dále nepoužívejte.
  • Pouzdro neotvírejte.
  • Osvětlovací těleso neměňte.