{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 3,7 V | |
| Pojemność akumulatora | 0,75 Ah | |
| Z możliwością ponownego naładowania | tak | |
| Stopień ochrony IP | IP30 | |
| Strumień światła min. ϕ | 20 lm | |
| Strumień światła maks. ϕ | 200 lm | |
| Maks. czas świecenia | 10 h | |
| Temperatura barwy maks. | 6 000 K | |
| Oznaczenie producenta | FLASH MICRO R; WORK PEN 200 R | |
| Opakowanie | karton | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Czarny | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Lampa warsztatowa | |
| Rodzaj zamocowania | Magnes | |
| Regulacja jasności | tak | |
| Regulowana temperatura barwy | nie | |
| Kolor światła | Zimny biały | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 081307 SET1 | |
| EAN / GTIN | 5708997905296 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |