Lanterna tubular, Tipo: SET1

N.º do artigo: 081307 SET1
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
43 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 30

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 30
Fluxo luminoso 20 lm - 200 lm
Período de iluminação 10 h
Alimentação de energia A bateria recarregável
Lâmpada Módulo LED
Temperatura da cor 6.000 K
Tipo de bateria Ião de lítio
Número de baterias incluídas 1
Capacidade da bateria 0,75 Ah
Tensão da bateria 3,7 V

Identificação e classificação

Número do artigo 081307 SET1
EAN/GTIN 5708997905296
Fabricante/responsável SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrição

Versão:

WORK PEN 200 R/FLASH MICRO R. WORK PEN 200 R é uma lanterna-caneta recarregável com função de regulação da intensidade luminosa e ímanes incorporados com 200 lúmenes. Este produto é adequado para todos os tipos de tarefas de trabalho na oficina, no estaleiro de obras ou noutros ambientes de trabalho exigentes. O FLASH MICRO R é um porta-chaves LED ultracompacto e brilhante com luz que fornece até 75 lúmenes e foi concebido para que o possa levar para qualquer lado quando estiver no seu bolso. Faz parte da série FLASH R recarregável.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados