• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Linterna, Tipo: SET1

Número de artículo: 081307 SET1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
180 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 3,7 V
Capacidad de la batería 0,75 Ah
Clase de protección IP: IP30
Posibilidad de atenuación en continuo sí
Flujo luminoso mín. ϕ 20 lm
Flujo luminoso máx. ϕ 200 lm
Tiempo de iluminación máx. 10 h
Temperatura de color máx. 6.000 K
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color dorado; negro
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Lámpara de trabajo
Material plástico
Tipo de fijación Pinza; Imán
Luminosidad ajustable sí
Temperatura de color ajustable no
Color luz Color blanco frío
Bombilla intercambiable no
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 081307 SET1
EAN / GTIN 5708997905296
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Ejecución:

WORK PEN 200 R/FLASH MICRO R. WORK PEN 200 R es una linterna recargable con función de atenuación e imanes integrados con 200 lúmenes. Este producto es adecuado para todo tipo de tareas en el taller, en la obra o en otros entornos de trabajo exigentes. FLASH MICRO R es un llavero LED ultracompacto y luminoso con una potencia de hasta 75 lúmenes, diseñado para que se pueda llevar a cualquier parte en el bolsillo. Forma parte de la serie recargable FLASH R.