Tyčové svítidlo, Typ: SET1

Artiklové číslo: 081307 SET1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
133 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 3,7 V
Kapacita akumulátoru 0,75 Ah
Nabíjecí ano
Typ krytí IP IP30
Světelný tok min. ϕ 20 lm
Světelný tok max. ϕ 200 lm
Doba svícení max. 10 h
Teplota barvy max. 6 000 K
Označení výrobce FLASH MICRO R; WORK PEN 200 R
Obal Karton
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Černá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Pracovní svítilna
Typ upevnění Magnet
Svítivost nastavitelná ano
Teplota barvy nastavitelná ne
Barva světla Studená bílá
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081307 SET1
EAN / GTIN 5708997905296
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Provedení:

WORK PEN 200 R/FLASH MICRO R. WORK PEN 200 R je dobíjecí tužková svítilna s funkcí stmívání a vestavěnými magnety se svítivostí 200 lumenů. Tento výrobek je vhodný pro všechny druhy pracovních úkolů v dílně, na staveništi nebo v jiných náročných pracovních prostředích. FLASH MICRO R je ultrakompaktní a jasná LED klíčenka se světlem, která nabízí až 75 lumenů a je navržena tak, abyste ji mohli vzít kamkoli s sebou, když ji máte v brašně. Je součástí řady FLASH R s možností dobíjení.