{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 St. | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 3,7 V | |
| Akkukapazität | 0,75 Ah | |
| wiederaufladbar | ja | |
| IP Schutzart | IP30 | |
| Lichtstrom min. ϕ | 20 lm | |
| Lichtstrom max. ϕ | 200 lm | |
| Leuchtdauer max. | 10 h | |
| Farbtemperatur max. | 6 000 K | |
| Herstellerbezeichnung | FLASH MICRO R; WORK PEN 200 R | |
| Verpackung | Karton | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Farbe | schwarz | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Arbeitsleuchte | |
| Art der Befestigung | Magnet | |
| Leuchtkraft verstellbar | ja | |
| Farbtemperatur verstellbar | nein | |
| Lichtfarbe | kaltweiß | |
| Beleuchtungsart | LED |
| Artikelnummer | 081307 SET1 | |
| EAN / GTIN | 5708997905296 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Dänemark, www.scangrip.com |