{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Akumuliatorių kiekis | 1 vnt. | |
| Akumuliatoriaus rūšis | ličio jonų (Li-ion) | |
| Akumuliatoriaus įtampa | 3,7 V | |
| Akumuliatoriaus talpa | 0,75 Ah | |
| IP apsaugos klasė | IP30 | |
| Tolygiai pritemdoma | taip | |
| Šviesos srautas min. ϕ | 20 lm | |
| Šviesos srautas maks. ϕ | 200 lm | |
| Šviesos trukmė maks. | 10 h | |
| Spalvinė temperatūra maks. | 6 000 K | |
| Maitinimas | veikia su akumuliatoriumi | |
| Spalva | aukso spalvos; juoda | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Produkto rūšis | darbinis šviestuvas | |
| Medžiaga | iš plastiko | |
| Tvirtinimo tipas | gnybtas; magnetas | |
| Reguliuojama šviesa | taip | |
| Spalvinė temperatūra reguliuojama | ne | |
| Šviesos spalva | šaltai baltos spalvos | |
| Keičiamos apšvietimo priemonės | ne | |
| Apšvietimo tipas | LED |
| Produkto numeris | 081307 SET1 | |
| EAN / GTIN | 5708997905296 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Denmark, www.scangrip.com |