Baladeuses, Type: SET1

Réf.: 081307 SET1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
209 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 1 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 3,7 V
Capacité de la batterie 0,75 Ah
Indice de protection IP IP30
Variateur de lumière progressif oui
Flux lumineux min. ϕ 20 lm
Flux lumineux max. ϕ 200 lm
Durée d’éclairage max. 10 h
Température de couleur max. 6 000 K
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur doré; noir
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit lampes de travail
Matériau plastique
Type de fixation pince; aimant
Luminosité réglable oui
Température de couleur réglable non
Puissance blanc froid
Ampoule interchangeable non
Type d’éclairage LED

Identification et classification

Référence article 081307 SET1
EAN / GTIN 5708997905296
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Description

Exécution:

WORK PEN 200 R/FLASH MICRO R. WORK PEN 200 R est une lampe stylo rechargeable de 200 lumens avec variateur d’intensité et aimants intégrés. Ce produit convient à tous les types de travaux en atelier, sur chantier ou dans d’autres environnements de travail exigeants. FLASH MICRO R est une lampe porte-clés à LED ultra-compacte qui offre jusqu’à 75 lumens et est conçue pour vous permettre de l’emporter partout avec vous, dans votre poche. Elle fait partie de la série rechargeable FLASH R.