Reflector tip baghetă, Tip: SET1

Cod articol.: 081307 SET1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
164 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 3,7 V
Capacitate acumulator 0,75 Ah
Clasă de protecție IP IP30
Reglabil la infinit da
Flux luminos min. ϕ 20 lm
Flux luminos max. ϕ 200 lm
Durată lumină max. 10 h
Temperatură culoare max. 6.000 K
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea auriu; negru
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Lampă de lucru
Material plastic
Tip de fixare Clemă; Magnet
Luminozitate reglabilă da
Temperatură culoare reglabilă nu
Culoarea luminii Alb rece
Corpuri de iluminat înlocuibile nu
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 081307 SET1
EAN / GTIN 5708997905296
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Execuţie:

WORK PEN 200 R/FLASH MICRO R. WORK PEN 200 R este o lampă tip creion reîncărcabilă cu funcție de reglare a luminozității și magneți încorporați, cu 200 de lumeni. Acest produs este potrivit pentru toate tipurile de activități în atelier, pe șantier sau în alte medii de lucru. FLASH MICRO R este un breloc de chei cu LED ultra-compact și cu lumină care oferă până la 75 de lumeni și este proiectat astfel încât să îl puteți lua oriunde în buzunar. Face parte din seria reîncărcabilă FLASH R.