{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende akkuer | 1 stk. | |
| Batteritype | litium-ion (Li-ion) | |
| Batterispænding | 3,7 V | |
| Akku-kapacitet | 0,75 Ah | |
| IP-kapslingsklasse | IP30 | |
| Kan dæmpes trinløst | ja | |
| Lysstrøm min. | 20 lm | |
| Lysstrøm maks. | 200 lm | |
| Lysvarighed maks. | 10 h | |
| Farvetemperatur maks. | 6.000 K | |
| Energiforsyning | akkudrevet | |
| Farve | guld; sort | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | arbejdslygte | |
| Materiale | kunststof | |
| Type af fastgørelse | klemme; magnet | |
| Lysstyrke, kan justeres | ja | |
| Farvetemperatur justerbar | nej | |
| Lysfarve | koldt hvidt lys | |
| Lyskilde kan udskiftes | nej | |
| Belysningstype | LED |
| Artikelnummer | 081307 SET1 | |
| EAN/GTIN | 5708997905296 | |
| Producent/ansvarlig person | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |