Rúdlámpa, Típus: SET1

Cikkszám: 081307 SET1
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 30

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 30
Fényáram 20 lm - 200 lm
Világítási idő 10 óra
Energiaellátás Akkus
Égő LED modul
Színhőmérséklet 6 000 K
Akkumulátor típus Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor kapacitás 0,75 Ah
Akkumulátor-feszültség 3,7 V

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081307 SET1
EAN / GTIN 5708997905296
Gyártó/felelős személy SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Leírás

Kivitel:

WORK PEN 200 R/FLASH MICRO R. A WORK PEN 200 R egy újratölthető ceruzalámpa fényerő szabályozás funkcióval és beépített mágnesekkel, 200 lumen fényerővel. Ez a termék alkalmas mindenféle munkafeladat elvégzésére a műhelyben, építkezésen vagy más kihívást jelentő munkakörnyezetben. A FLASH MICRO R egy ultrakompakt és fényes LED-es kulcstartó világítással, amely akár 75 lumen fényerőt is biztosít és úgy tervezték, hogy bárhová magával viheti, amikor a zsebében van. Az újratölthető FLASH R sorozat része.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek