{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Serie 209 | |
| zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Długość dyszy | 500 mm | |
| Materiał dyszy | metal | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego | |
| Min. temperatura zastosowania | -20 °C | |
| Maks. temperatura zastosowania | 60 °C | |
| Możliwość użycia do | sprężone powietrze | |
| Ciśnienie | 16 bar | |
| Rozmiar | 1/4 cal | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Pistolet wydmuchowy | |
| Ciśnienie robocze maks. | 16 bar | |
| Wąż w zestawie | nie | |
| Typ połączenia | Szybkozłącze |
| Numer artykułu | 080244 500 | |
| EAN / GTIN | 7391390545404 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |