Pistola neumática, Longitud del tubo de soplado: 500

Número de artículo: 080244 500
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
87 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud del tubo de soplado Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Serie 209
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Longitud tobera 500 mm
Material tobera metal
Material carcasa plástico
Temperatura de uso mín. -20 °C
Temperatura de uso máx. 60 °C
Aptitud para aire comprimido
Presión 16 bar
Tamaño 1/4 pul
Contenido pieza única
Tipo de producto Pistola de soplado
Presión de funcionamiento máx. 16 bar
Tubo flexible incluido no
Tipo de conexión Acoplamiento rápido

Identificación y clasificación

Número de artículo 080244 500
EAN / GTIN 7391390545404
Fabricante/responsable CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Descripción

Ejecución:

Pistola de soplado (serie 209) con boquilla silenciosa y ergonomía mejorada gracias a la empuñadura blanda del mango y del gatillo.