Izpihovalna pištola, Dolžina izpihovalne cevi: 500

Št. art.: 080244 500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
186 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina izpihovalne cevi Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Serie 209
Napajanje na stisnjen zrak
Dolžina šobe 500 mm
Material šobe kovina
Material ohišja umetne mase
Vhodna temperatura min. -20 °C
Vhodna temperatura maks. 60 °C
Primerno za visokotlačni
Tlak 16 bar
Velikost 1/4 col
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka izpihovalna pištola
Delovni tlak maks. 16 bar
Cev je vključena ne
Vrsta priključka Hitra spojka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080244 500
EAN/GTIN 7391390545404
Proizvajalec/odgovorna oseba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Izvedba:

Izpihovalna pištola (serija 209) s šobo za zmanjšanje hrupa in izboljšano ergonomijo zahvaljujoč mehkemu ročaju in mehkemu sprožilcu.