Blaspistole, Länge Ausblasrohr: 500

Artikel-Nr.: 080244 500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge Ausblasrohr Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Serie 209
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Länge Düse 500 mm
Material Düse Metall
Material Gehäuse Kunststoff
Temperatureinsatz min. -20 °C
Temperatureinsatz max. 60 °C
geeignet für Druckluft
Druck 16 bar
Größe 1/4 Zoll
Inhalt Einzelteil
Produktart Blaspistole
Betriebsdruck max. 16 bar
Schlauch inklusive nein
Art Anschluss Schnellkupplung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080244 500
EAN / GTIN 7391390545404
Hersteller/verantwortliche Person CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Beschreibung

Ausführung:

Blaspistole (Serie 209) mit geräuschreduzierter Düse und verbesserter Ergonomie durch Softgrip am Griff sowie am Abzug.