Soufflette, Longueur tuyau de soufflage: 500

Réf.: 080244 500
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur tuyau de soufflage Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Serie 209
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Longueur gicleur 500 mm
Matériau gicleur métal
Matériau boîtier plastique
Température d’utilisation min. -20 °C
Température d’utilisation max. 60 °C
Pour air comprimé
Pression 16 bar
Réf. 1/4 pouce
Sommaire pièce unique
Type de produit soufflette
Pression de service max. 16 bar
Tuyau inclus non
Type de raccordement Raccord rapide

Identification et classification

Référence article 080244 500
EAN / GTIN 7391390545404
Fabricant/personne responsable CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Description

Exécution:

Soufflette (série 209) avec embout insonorisé et meilleure ergonomie grâce au revêtement Softgrip sur la poignée et la gâchette.