{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Serie 209 | |
| Alimentare cu energie | Acționat cu aer comprimat | |
| Lungime duză | 500 mm | |
| Material duză | metal | |
| Materialul carcasei | plastic | |
| Temperatură de intrare min. | -20 °C | |
| Temperatură de intrare max. | 60 °C | |
| Recomandat pentru | aer comprimat | |
| Presiune | 16 bar | |
| Dimensiuni | 1/4 inch | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Pistol cu jet de aer | |
| Presiune de funcționare max. | 16 bar | |
| Furtun inclus | nu | |
| Tipul conexiunii | Cuplaj rapid |
| Cod articol | 080244 500 | |
| EAN / GTIN | 7391390545404 | |
| Producător/responsabil | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |