Pistola ad aria compressa, Lunghezza tubo: 500

Codice art.: 080244 500
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
117 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza tubo Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Serie 209
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Lunghezza ugello 500 mm
Materiale ugello metallo
Materiale corpo plastica
Temperatura di applicazione min. -20 °C
Temperatura di applicazione max. 60 °C
Per aria compressa
Pressione 16 bar
Dimensione 1/4 pollici
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pistola ad aria compressa
Pressione di esercizio max. 16 bar
Tubo flessibile incluso no
Tipo di collegamento Accoppiamento rapido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080244 500
EAN / GTIN 7391390545404
Produttore/persona responsabile CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Descrizione

Esecuzione:

Pistola ad aria compressa (serie 209) con ugello a rumore ridotto. Impugnatura e grilletto dotati di morbido rivestimento per offrire la migliore ergonomia.