pūtimo pistoletas, Išpūtimo vamzdelio ilgis: 500

Prekės Nr.: 080244 500
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
117 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išpūtimo vamzdelio ilgis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Serie 209
Maitinimas varom. pneumatiniu būdu
Purkštuko ilgis 500 mm
Purkštuko medžiaga metalas
Korpuso medžiaga iš plastiko
Temperatūra min. -20 °C
Temperatūra maks. 60 °C
Tinka suslėgtas oras
Slėgis 16 bar
Dydis 1/4 in
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis pūtimo pistoletas
Darbinis slėgis maks. 16 bar
Su žarna ne
Jungties tipas Greitojo jungimo mova

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080244 500
EAN / GTIN 7391390545404
Gamintojas / atsakingas asmuo CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Germany, www.cejn.de

Aprašymas

Modelis:

Pūtimo pistoletas (209 serija) su triukšmą slopinančiu antgaliu ir patobulinta ergonomika dėl minkštos rankenos ir gaiduko sukibimo.