{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Serie 209 | |
| Zásobování energií | Provoz na stlačený vzduch | |
| Délka trysky | 500 mm | |
| Materiál tryska | kov | |
| Materiál pouzdra | plast | |
| Použití teploty min, | -20 °C | |
| Použití teploty max. | 60 °C | |
| Vhodné pro | stlačený vzduch | |
| Tlak | 16 bar | |
| Velikost | 1/4 palec | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Vyfukovací pistole | |
| Provozní tlak max | 16 bar | |
| Včetně hadice | ne | |
| Typ připojení | Rychlospojka |
| Katalogové číslo | 080244 500 | |
| EAN / GTIN | 7391390545404 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |