Blæsepistol, Længde blæserør: 500

Art.-nr.: 080244 500
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde blæserør Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Serie 209
Energiforsyning trykluftdrevet
Længde, dyse 500 mm
Materiale, dyse metal
Materiale, hus kunststof
Temperaturindsats min. -20 °C
Temperaturindsats maks. 60 °C
Egnet til trykluft
Tryk 16 bar
Størrelse 1/4 tommer
Indhold enkelt del
Produkttype blæsepistol
Driftstryk maks. 16 bar
Slange, inkluderet nej
Tilslutningstype Lynkobling

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080244 500
EAN/GTIN 7391390545404
Producent/ansvarlig person CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Betegnelse

Udførelse:

Blæsepistol (serie 209) med støjreducerende dyse og forbedret ergonomi takket være Softgrip på grebet og aftrækkeren.