• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Szlifierki taśmowe pneumatyczne Dynafile® 15302

Nr art.: 079551 15302
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • Opakowanie: Walizka transportowa

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
szereg modelu Dynafile III
moc przekazywana 522 W
maksymalna prędkość obrotowa 20 000 min-1
maksymalne zapotrzebowanie powietrza 906 l/min
gwint przyłączeniowy NPT
przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
oznaczenie producenta Dynafile III Kit
szerokość taśmy 6; 13; 19; 25 mm
długość linki 457 mm
masa 1,1 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy 87 dB(A)
maks. wibracje wg EN < 2,5 m/s2
Rodzaj produktu Szlifierki taśmowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 079551 15302
EAN / GTIN 616026153028
Numer producenta 15302

Opis

Wykonanie:

urządzenia do różnych zastosowań, z regulowaną prowadnicą taśmy szlifierskiej, dokładnym ruchem prostoliniowym i wymiennym ramieniem stykowym do obróbki z zastosowaniem koła stykowego lub powierzchni dociskowej. Osłona taśmy szlifierskiej wykonana z tworzywa kompozytowego umożliwia szybką łatwą wymianę taśmyChłodzenie taśmy szlifierskiej powietrzem odlotowym zwiększa trwałość taśmy. Chwyt przestawny.
Dynafile® III, wydajna szlifierka 520 W do obróbki powierzchni, głowica przestawna z dodatkowym uchwytem Wymiary taśmy szlifierskiej 6, 13, 19, 25×457 mm.

Zastosowanie:

Do szlifowania, usuwania zadziorów, obróbki wykańczającej, finiszowania i polerowania, idealne również do elastycznej obróbki trudno dostępnych miejsc.

W dostawie:

Z koniecznymi złączkami

Wskazówka:

Inne wykonania ramion stykowych dla Dynafile® na zapytanie lub w naszym sklepie internetowym.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka