• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Pneumatická pásová bruska Dynafile®, Typ: 15302

Artiklové číslo: 079551 15302
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
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Maximální potřeba vzduchu 906 l/min
Řada Dynafile III
Označení výrobce Dynafile III Kit
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Délka brusného pásu 457 mm
Šířka brusného pásu 25 mm
Otáčky max. 20 000 min-1
Pracovní hluk 87 dB
Odevzdaný výkon 522 W
Zvláštní znaky Ergonomická rukojeť; Otočná rukojeť; Variabilní otáčky
Rozsah použití Heavy Duty
Vibrace podle EN max. 2,5 m/s2
Druh produktu Pásová bruska
Hmotnost celkem 1,1 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079551 15302
EAN / GTIN 616026153028
Číslo výrobce 15302
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Provedení:

Mnohostranně použitelné přístroje s nastavitelným vedením brusného pásu, přesným přímým chodem a vyměnitelným kontaktním ramenem pro obrábění pomocí kontaktního kolečka nebo přítlačné plochy. Kryt brusného pásu z kompozitního materiálu umožňuje rychlou a jednoduchou výměnu brusného pásu. Chlazení brusného pásu pomocí odváděného vzduchu prodlužuje životnost brusných pásů. Nastavitelná rukojeť.
Dynafile® III, výkonná 520 W bruska pro vysoký úběrový výkon, sada pro povrchové obrábění s přídavnou opěrnou rukojetí. Rozměry brusného pásu 6, 13, 19, 25×457 mm.

Použití:

Pro broušení, odjehlování, překrývání, dokončování, leštění, ideální také pro flexibilní obrábění nesnadno dostupných míst.

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

Poznámka:

Další provedení kontaktních ramen pro Dynafile® od č. 079559 k dodání na poptávku.