{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Serie | Dynafile III | |
Potenza fornita | 522 W | |
Numero massimo giri | 20.000 min-1 | |
Fabbisogno massimo d’aria | 906 l/min | |
Filettatura di raccordo | NPT | |
Raccordo pneumatico | 1/4 pollici | |
Denominazione originale prodotto | Dynafile III Kit | |
Larghezza del nastro | 6; 13; 19; 25 mm | |
Lunghezza del nastro | 457 mm | |
Peso | 1,1 kg | |
Rumorosità | 87 dB(A) | |
Vibrazione massima a norma EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipo di prodotto | Levigatrice a nastro |
Codice articolo | 079551 15302 | |
EAN / GTIN | 616026153028 | |
Codice del produttore | 15302 |