{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Transportni kovčeg | |
Niz modela | Dynafile III | |
Izlazna snaga | 522 W | |
maksimalan broj okretaja | 20.000 min-1 | |
maksimalna potreba za zrakom | 906 l/min | |
Priključni navoj | NPT | |
Priključak tlačnog zraka | 1/4 col | |
Oznaka proizvođača | Dynafile III Kit | |
Širina trake | 6; 13; 19; 25 mm | |
Duljina trake | 457 mm | |
Težina | 1,1 kg | |
Radna buka | 87 dB(A) | |
maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s2 | |
Vrsta proizvoda | Tračno brusilo |
Broj artikla | 079551 15302 | |
EAN / GTIN | 616026153028 | |
Broj proizvođača | 15302 |