• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Ponceuse à bande pneumatique Dynafile® 15302

Réf.: 079551 15302
Nouveau produit

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise
Série Dynafile III
Puissance de décharge 522 W
Vitesse de rotation max. 20 000 min-1
Quantité maximale d'air absorbé 906 l/min
Raccord fileté NPT
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Référence fabricant Kit Dynafile III
Largeur de bande 6; 13; 19; 25 mm
Longueur ruban 457 mm
Poids 1,1 kg
Niveau sonore 87 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Type de produit Ponceuses à bande

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079551 15302
EAN / GTIN 616026153028
Réf. fabricant 15302

Description

Exécution:

Appareils polyvalents avec guidage de bande réglable, alignement précis et bras de contact interchangeables pour une utilisation avec un galet de contact ou une platine. Le revêtement composite de la bande abrasive permet un changement de bande aisé et rapide. Le refroidissement de la bande abrasive via l’évacuation d’air augmente la durée de vie des bandes abrasives. Poignée réglable.
Dynafile® III, ponceuse puissante de 520 W pour capacité d’enlèvement de matière élevée, kit de traitement de surfaces, tête pivotante , avec poignée supplémentaire. Dimensions des bandes abrasives: 6, 13, 19, 25×457 mm.

Utilisation:

Pour le ponçage, l’ébavurage, les travaux de transition et de finition, ainsi que le polissage. Idéal également pour un travail aisé dans des endroits difficiles d’accès.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Remarque(s):

Autres modèles de bras de contact pour Dynafile® disponibles sur demande (079559) ou dans notre eShop.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier