Ramię stykowe do Dynafile® III, Typ: 15357

Nr art.: 079561 15357
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Dynafile® III
Rodzaj produktu Ramię stykowe
Długość 457 mm
Szerokość 25 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079561 15357
EAN / GTIN 616026153578
Numer producenta 15357
Producent/osoba odpowiedzialna Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Wykonanie:

Ramię kontaktowe w kształcie litery V do taśm ściernych 25×457 mm.

Pasuje do:

Dynafile® III 079551 wielk. 15302.