{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Gwint przyłączający | NPT | |
| Przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 876 l/min | |
| Seria | Dynafile | |
| Oznaczenie producenta | Dynafile | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Długość taśmy szlifierskiej | 610 mm | |
| Szerokość taśmy szlifierskiej | 13 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 20 000 min-1 | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 77 dB | |
| Moc przekazywana | 379 W | |
| Cechy szczególne | Ergonomiczny uchwyt; Obracany uchwyt ręczny; Zmienna prędkość obrotowa | |
| Zakres zastosowania | Heavy Duty | |
| Wibracje wg EN maks. | 2,5 m/s2 | |
| Rodzaj produktu | Szlifierka taśmowa | |
| Masa całkowita | 1,4 kg |
| Numer artykułu | 079551 14000 | |
| EAN / GTIN | 616026140004 | |
| Numer producenta | 14000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com |