• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Şlefuitor pneumatic cu bandă abrazivă Dynafile® 15302

Cod articol: 079551 15302
Produs nou
  • Ambalaj: Geantă de transport

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Seria Dynafile III
Putere de ieşire 522 W
Turaţie maximă 20.000 min-1
Debit maxim de aer necesar 906 l/min
Racord filetat NPT
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Denumirea producătorului Kit Dynafile III
Lăţimea benzii 6; 13; 19; 25 mm
Lungimea benzii 457 mm
Greutate 1,1 kg
Zgomot de lucru 87 dB(A)
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
Tip produs Polizor cu bandă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 079551 15302
EAN / GTIN 616026153028
Număr producător 15302

Descriere

Execuţie:

Aparate cu utilizare multiplă cu ghidaj reglabil al benzii de şlefuit şi braţul de contact înlocuibil asigură prelucrarea pe suprafeţe laterale. Protecţia din material compozit ce acoperă banda de şlefuit permite înlocuirea rapidă şi simplă a acesteia. Răcirea benzii datorită aerului evacuat creşte durabilitatea acesteia. Mâner reglabil.
Dynafile® III, maşină de şlefuit performantă de 520 W, pentru rată ridicată de aşchiere, set de prelucrare a suprafeţelor, cap de şlefuire reglabil cu mâner suport suplimentar. Dimensiunea benzii de şlefuit 6, 13, 19, 25×457 mm.

Aplicaţie:

Pentru şlefuire, debavurare, suprapunere, finisare şi polizare, ideal şi pentru prelucrarea în locuri greu accesibile.

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

Notă:

Alte modele ale braţului de contact pentru Dynafile® la cerere sau în eShop-ul nostru.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături