Szlifierki taśmowe pneumatyczne Dynafile®, Typ: 15006

Nr art.: 079551 15006
Nowy produkt
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
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gwint przyłączający NPT
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 564 l/min
Seria Mini-Dynafile II
Oznaczenie producenta Mini-Dynafile II Set
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość taśmy szlifierskiej 305 mm
Szerokość taśmy szlifierskiej 13 mm
Maks. prędkość obrotowa 25 000 min-1
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 81 dB
Moc przekazywana 295 W
Cechy szczególne Ergonomiczny uchwyt; Obracany uchwyt ręczny; Zmienna prędkość obrotowa
Zakres zastosowania Heavy Duty
Wibracje wg EN maks. 2,5 m/s2
Rodzaj produktu Szlifierka taśmowa
Masa całkowita 0,8 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079551 15006
EAN / GTIN 616026150065
Numer producenta 15006
Producent/osoba odpowiedzialna Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Wykonanie:

urządzenia do różnych zastosowań, z regulowaną prowadnicą taśmy szlifierskiej, dokładnym ruchem prostoliniowym i wymiennym ramieniem stykowym do obróbki z zastosowaniem koła stykowego lub powierzchni dociskowej. Osłona taśmy szlifierskiej wykonana z tworzywa kompozytowego umożliwia szybką i łatwą wymianę taśmy. Chłodzenie taśmy szlifierskiej powietrzem odlotowym zwiększa trwałość taśmy. Chwyt przestawny.
Zestaw Mini-Dynafile®II, poręczna szlifierka o kompaktowej i elastycznej lekkiej konstrukcji. Przestawna głowica szlifierska. Idealna do prac w trudno dostępnych miejscach. Wymiary taśmy szlifierskiej 3 − 4, 6, 13×305 mm.

Zastosowanie:

Do szlifowania, usuwania zadziorów, obróbki wykańczającej, finiszowania i polerowania, idealne również do elastycznej obróbki trudno dostępnych miejsc.

W dostawie:

Z koniecznymi złączkami
3 ramiona kontaktowe Mini-Dynafile®II, zestaw taśm szlifierskich, walizka transportowa.

Wskazówka:

Inne wykonania ramion stykowych dla Dynafile® od nr. 079559 na zapytanie.