• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Perslucht-bandschuurmachine Dynafile® 15302

Artikelnummer: 079551 15302
Nieuw product.
  • Verpakking: Transportkoffer

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Modelserie Dynafile III
Afgegeven vermogen 522 W
Maximaal toerental 20.000 min-1
Maximale luchtbehoefte 906 l/min
Draadaansluiting NPT
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Fabrikantnummer Dynafile III Kit
Bandbreedte 6; 13; 19; 25 mm
Bandlengte 457 mm
Gewicht 1,1 kg
Geluidsproductie 87 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Producttype Bandschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079551 15302
EAN/GTIN 616026153028
Nummer fabrikant 15302

Omschrijving

Uitvoering:

Veelzijdig te gebruiken apparaten met instelbare schuurbandgeleiding, exacte rechte loop en verwisselbare contactarm voor de bewerking met contactwiel of aandrukvlak. De composiet-schuurbandafdekking maakt snel en eenvoudig wisselen van de schuurband mogelijk. De schuurbandkoeling via de luchtafvoer verhoogt de standtijd van de schuurbanden. Handgreep verstelbaar.
Dynafile® III, krachtige 520 W-schuurmachine voor een grote afnamecapaciteit, oppervlaktebewerkingsset, verstelbare schuurkop met extra steunhandvat. Schuurbandmaten 6, 13, 19, 25×457 mm.

Toepassing:

Voor schuren, afbramen, gladmaken, finishen en polijsten, ook ideaal voor flexibele bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Tip:

Andere contactarmuitvoeringen voor Dynafile® vanaf nr. 079559 op aanvraag of in onze eShop.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen