• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Rectificadora de cinta neumática Dynafile®, Tipo: 15302

Número de artículo: 079551 15302
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
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca de conexión NPT
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Demanda de aire máxima 906 l/min
Nivel sonoro de funcionamiento 87 dB
Serie Dynafile III
Denominación del fabricante Dynafile III Kit
Embalaje Maletín
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Longitud de la cinta abrasiva 457 mm
Ancho de la cinta abrasiva 25 mm
Revoluciones 1 marcha máx. 20.000 min-1
Nivel sonoro de funcionamiento 87 dB
Potencia generada 522 W
Particularidad Mango ergonómico; Mango giratorio; Número de revoluciones variable
Intervalo de empleo Heavy Duty
Vibraciones según EN máx. 2,5 m/s2
Tipo de producto Rectificadora de cinta
Peso total 1,1 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 079551 15302
EAN / GTIN 616026153028
Número del fabricante 15302
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Ejecución:

Aparatos de aplicación múltiple con guía de cinta abrasiva ajustable, marcha recta precisa y brazo de contacto intercambiable para el mecanizado con rueda de contacto o superficie de presión. La cubierta de cinta abrasiva de composite permite un cambio rápido y sencillo de la cinta abrasiva. La refrigeración de la cinta abrasiva a través del aire de salida prolonga la duración de las cintas abrasivas. Mango regulable
Dynafile® III, rectificadora de 520 W de alto rendimiento para obtener una capacidad abrasiva elevada, juego de mecanizado de superficies, cabezal rectificador regulable con mango de apoyo adicional. Medidas de cinta abrasiva 6, 13, 19, 25 × 457 mm.

Aplicación:

Para rectificado, desbarbado, alisado, acabado y pulido; ideal también para el mecanizado flexible de zonas de difícil acceso.

Volumen de suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

Nota:

Otros modelos de brazo de contacto para Dynafile® a partir del n.° 079559 a petición.