Szlifierki rurowe, Typ: 72227560

Nr art.: 077715 72227560
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres prędkości obrotowej 2 700 min-1 - 8 500 min-1
oznaczenie producenta RS 17-70 E
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 700 W
szerokość taśmy 20; 40 mm
długość linki 815 mm
możliwa do obróbki ⌀ rury 8 mm - 80 mm
masa 4,64 kg
maksymalna prędkość piły 9 mm/s - 27 mm/s
długość przewodu 4 m
Układ łagodnego rozruchu tak
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
Rodzaj produktu Szlifierki rurowe
napięcie znamionowe 230 V

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077715 72227560
EAN / GTIN 4014586895864
Numer producenta 72227560000
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

Szlifierka taśmowa do rur o bardzo dużej wydajności obróbki ubytkowej. Nadaje się doskonale do obróbki rur i łuków rurowych – czyszczenie, usuwanie farb, szlifowanie spoin w celu przygotowania do polerowania i polerowanie na wysoki połysk. Prędkości obrotowe do pracy z taśmami ściernymi, włókninowymi i taśmami do polerowania mogą być regulowane. Lepsze prowadzenie taśmy.
Szlifierka do rur do wąskich promieni, bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej do szlifowania, satynowania i polerowania na wysoki połysk.
Minimalna odległość ścian 50 mm.

Zaleta:

  • Skuteczne usuwanie spoin dzięki optymalnej prędkości cięcia taśm ściernych.
  • Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej do szlifowania, satynowania i polerowania na wysoki połysk już zmontowanych poręczy.
  • Elastyczne taśmy ścierne optymalnie dopasowują się nawet do wąskich łuków rurowych, a tym samym zapewniają powierzchnie wolne od osadów.
  • Szlifowanie obwodowe 360° w zaledwie 2 operacjach.
  • Opcjonalne rolki prowadzące zapewniają niewielką odległość od ściany.
  • Ochrona przed ponownym uruchomieniem.
  • Łożyska kulkowe zabezpieczone przed pyłem.

W dostawie:

Szlifierka do rur FEIN RS 17-70 E.
Dostawa bez akcesoriów w pudełku.

Wskazówka:

Taśmy ścierne tkaninowe zob. od nr 558011.