Szlifierki rurowe, Typ: 72227561

Nr art.: 077715 72227561
Rabat
8 274,34 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 1 700 W
Napięcie znamionowe 230 V
Oznaczenie producenta RS17-70 E Start-Set
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Długość taśmy szlifierskiej 815 mm
Szerokość taśmy szlifierskiej 40 mm
Możliwa do obróbki średnica rury 80 mm
Min. prędkość obrotowa 2 700 min-1
Maks. prędkość obrotowa 8 500 min-1
Min. prędkość taśmy 540 m/min
Prędkość taśmy maks. 1 620 m/min
Cechy szczególne Zmienna prędkość obrotowa; blokada przed ponownym uruchomieniem; układ łagodnego rozruchu
Rodzaj produktu Szlifierki rurowe
Masa całkowita 4,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077715 72227561
EAN / GTIN 4014586895871
Numer producenta 72227561000
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

Szlifierka taśmowa do rur o bardzo dużej wydajności obróbki ubytkowej. Nadaje się doskonale do obróbki rur i łuków rurowych – czyszczenie, usuwanie farb, szlifowanie spoin w celu przygotowania do polerowania i polerowanie na wysoki połysk. Prędkości obrotowe do pracy z taśmami ściernymi, włókninowymi i taśmami do polerowania mogą być regulowane. Lepsze prowadzenie taśmy.
Szlifierka do rur do wąskich promieni, bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej do szlifowania, satynowania i polerowania na wysoki połysk.
Minimalna odległość ścian 50 mm.
Zestaw startowy obejmuje wszystkie standardowe zastosowania rur i kolanek: czyszczenie, usuwanie naskórka walcowniczego i zarysowań, wykonywanie szlifu, satynowanie najwyższej jakości.

Zaleta:

  • Skuteczne usuwanie spoin dzięki optymalnej prędkości cięcia taśm ściernych.
  • Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej do szlifowania, satynowania i polerowania na wysoki połysk już zmontowanych poręczy.
  • Elastyczne taśmy ścierne optymalnie dopasowują się nawet do wąskich łuków rurowych, a tym samym zapewniają powierzchnie wolne od osadów.
  • Szlifowanie obwodowe 360° w zaledwie 2 operacjach.
  • Opcjonalne rolki prowadzące zapewniają niewielką odległość od ściany.
  • Ochrona przed ponownym uruchomieniem.
  • Łożyska kulkowe zabezpieczone przed pyłem.

W dostawie:

  • Szlifierka do rur FEIN RS 17-70 E.
  • 2× 10 taśm ściernych 20×815 mm P120 / P180.
  • 2× 10 taśm ściernych 40×815 mm P120 / P180.
  • 5 taśm z włókniny 20×820 mm, bardzo drobnych.
  • 1× walizka narzędziowa.

Wskazówka:

Taśmy ścierne tkaninowe zob. od nr 558011.