Akumulatorowe szlifierki kątowe GWS, Typ: 18V-8

Nr art.: 077120 18V-8
Rabat
944,77 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 9999
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
132 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Oznaczenie producenta GWS 18V-8
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Maks. średnica tarczy 125 mm
Maks. głębokość cięcia 34 mm
Maks. prędkość obrotowa 11 000 min-1
Cechy szczególne Kickback Control; blokada przed ponownym uruchomieniem; układ łagodnego rozruchu; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Wibracje wg EN maks. 7 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Masa całkowita 2,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077120 18V-8
EAN / GTIN 4053423323801
Numer producenta 06019N9001
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Wyjątkowo wydajna akumulatorowa szlifierka kątowa 18 V o zwartej konstrukcji.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073851 − nr 073866.