Accu-haakse slijper GWS, Type: 18V-8

Artikelnummer: 077120 18V-8
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
127 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 0 st.
Accu verwisselbaar ja
Accutype lithium-ion (Li-ion)
Accuspanning 18 V
Artikelomschrijving producent GWS 18V-8
Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Energievoorziening accuvoeding
Diameter schijf max. 125 mm
Snijdiepte max. 34 mm
Toerental max. 11.000 min-1
Bijzonderheid Kickback Control; herstartblokkering; overbelastingsbeveiliging; zachte aanloop
Trilling volgens EN max. 7 m/s2
Producttype haakse slijper
Gewicht totaal 2,3 kg

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 077120 18V-8
EAN/GTIN 4053423323801
Nummer fabrikant 06019N9001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige haakse 18V-accuslijper, in compacte uitvoering.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073851 − nr. 073866.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen