{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Akkus | 0 St. | |
| Akku auswechselbar | ja | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Herstellerbezeichnung | GWS 18V-8 | |
| Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Durchmesser Scheibe max. | 125 mm | |
| Trenntiefe max. | 34 mm | |
| Drehzahl max. | 11 000 min-1 | |
| Besonderheit | Kickback Control; Sanftanlauf; Wiederanlaufsperre; Überlastschutz | |
| Vibration nach EN max. | 7 m/s2 | |
| Produktart | Winkelschleifer | |
| Gewicht gesamt | 2,3 kg |
| Artikelnummer | 077120 18V-8 | |
| EAN / GTIN | 4053423323801 | |
| Herstellernummer | 06019N9001 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |