{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Oznaczenie producenta | EXWS18V-180P | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Maks. średnica tarczy | 125 mm; 180 mm | |
| Maks. głębokość cięcia | 65 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 6 100 min-1 | |
| Konstrukcja silnika | Bezszczotkowy silnik EC | |
| Cechy szczególne | Kickback Control | |
| Wibracje wg EN maks. | 5,5 m/s2 | |
| Rodzaj produktu | szlifierka kątowa | |
| Masa całkowita | 2,8 kg |
| Numer artykułu | 077120 EXWS18180P | |
| EAN / GTIN | 4053423348118 | |
| Numer producenta | 06019H6M00 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |