Akumulátorová uhlová brúska GWS, Typ: 18V-8

Č. pol.: 077120 18V-8
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu GWS 18V-8
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
maximálne otáčky 11 000 min-1
maximálny ⌀ kotúčov 125 mm
maximálna hĺbka separácie 34 mm
Hmotnosť 2,3 kg
maximálne vibrácie podľa EN 7 m/s2
Ochrana pred prepätím Áno
Spínač mŕtveho muža nie
Pozvoľný štart Áno
Blokovanie opätovného nábehu Áno
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí Áno
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 077120 18V-8
EAN/GTIN 4053423323801
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne výkonná 18 V akumulátorová uhlová brúska v kompaktnej konštrukcii.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851073866.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka