Lijadora angular de batería GWS, Tipo: 18V-8

Número de artículo: 077120 18V-8
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 0 ud.; 0 ud.
Batería reemplazable sí; sí
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion); Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V; 18 V
Denominación del fabricante GWS 18V-8
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Suministro de energía Funcionamiento con batería; Funcionamiento con batería
Diámetro del disco máx. 125 mm; 125 mm
Profundidad de corte máx. 34 mm
Número de revoluciones máx. 11.000 min-1
Particularidad Kickback Control; arranque suave; bloqueo contra rearranque; protección contra sobrecargas
Vibraciones según EN máx. 7 m/s2
Tipo de producto lijadora angular
Peso total 2,3 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 077120 18V-8
EAN / GTIN 4053423323801
Número del fabricante 06019N9001
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular de batería extremadamente de alta potencia de 18 V con forma constructiva compacta.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073851073866.