• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Smerigliatrice angolare a batteria GWS, Modello: 18V-8

Codice art.: 077120 18V-8
Nuovo prodotto
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
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto GWS 18V-8
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Numero massimo giri 11.000 min-1
⌀ Massimo disco 125 mm
Profondità massima di taglio 34 mm
Peso 2,3 kg
Vibrazione massima a norma EN 7 m/s2
Sovraccarico si
Dispositivo di uomo morto no
Avvio dolce si
Blocco contro il riavvio si
Kickback-stop si
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077120 18V-8
EAN / GTIN 4053423323801
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Potentissima smerigliatrice angolare a batteria da 18 V con struttura compatta.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 - 073866.