Akumulátorová úhlová bruska GWS, Typ: 18V-8

Artiklové číslo: 077120 18V-8
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
68 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Označení výrobce GWS 18V-8
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Průměr kotouče max. 125 mm
Hloubka oddělování max. 34 mm
Otáčky max. 11 000 min-1
Zvláštní znaky Kickback Control; blokování opakovaného rozběhu; ochrana proti přetížení; pozvolný rozběh
Vibrace podle EN max. 7 m/s2
Druh produktu úhlová bruska
Hmotnost celkem 2,3 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077120 18V-8
EAN / GTIN 4053423323801
Číslo výrobce 06019N9001
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Extrémně výkonná akumulátorová úhlová bruska 18 V s kompaktní konstrukcí.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073851 − č. 073866.