{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | INTERAPID 312 | |
| Oznaczenie producenta | INTERAPID 312 | |
| Materiał obudowy | metal | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Min. zakres pomiarowy | -0,2 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 0,2 mm | |
| Konstrukcja | wersja pionowa | |
| Jednostka odczytu | cal | |
| Odczyt, cal | 0,0001 cal | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Dźwignia pomiarowa |
| Numer artykułu | 074111372 | |
| EAN / GTIN | 7630041126174 | |
| Numer producenta | 074111372 | |
| Numer L | L41140 518 |