• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

INTERAPID312 0,4 0,002 D37,5

Nr art.: 074111368
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Średnica obudowy 37,5 mm
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Maks. zakres pomiarowy 0,4 mm
Norma norma zakładowa
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy
Wartość podziałki skali 0,002 mm
Obrotowy cyferblat nie
Nastawne znaczniki tolerancji zak
Jednostka odczytu milimetr
Odczyt 0,002 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 074111368
EAN / GTIN 7630041119152
Numer producenta 074111368
Numer L L41140 383

Opis

Opis:

Analogue lever-type dial test indicator INTERAPID 312 Standard
Analogue lever-type dial test indicator INTERAPID 312, standard, 0,4 mm, 0,002 mm, Ø 37,5 mm