{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica obudowy | 30 mm | |
| Oznaczenie producenta | INTERAPID 312 | |
| Materiał obudowy | metal | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Maks. zakres pomiarowy | 1,6 mm | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Właściwość czujnika zegarowego | odporne na wstrząsy | |
| Wartość podziałki skali, analogowy | 0,01 mm | |
| Obrotowy cyferblat | nie | |
| Nastawne znaczniki tolerancji | tak | |
| Jednostka odczytu, analogowy | milimetr | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Dźwignia pomiarowa |
| Numer artykułu | 074111367 | |
| EAN / GTIN | 7630041119145 | |
| Numer producenta | 074111367 | |
| Numer L | L41140 401 |